Plokščias žirklinis pakeliamas stalas 1000/1

Prekės Nr.: 919991 1000/1
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova kg / modelis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcijos aukštis C 82 mm
Ilgis I 1 450 mm
Plotis 1 140 mm
Pakėlimo aukštis H 760 mm
Pakėlimo trukmė 18 s
Tinklo įtampa 400 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Leistinoji apkrova 1 000 kg
Svoris 250 kg
Produkto rūšis Žirklinis pakeliamas stalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919991 1000/1
EAN / GTIN 4053981010991
Gamintojo numeris 040047380Q HTF-XG

Aprašymas

Modelis:

Tvirta žirklinė konstrukcija su platforma iš lygaus lakštinio plieno. Skirtas kroviniams, ant padėklų sudėtoms prekėms, tinkliniams konteineriams tolygiai kelti ir nuleisti į stakles tiekiamos medžiagos lygiui nustatyti. Naudojama ant pramoninių grindų be duobės, nes konstrukcija yra ypatingai žema. Saugiai ir nepavojingai valdomas mygtukais, turinčiais kėlimo / nuleidimo funkcijas saugos jungiklyje ir avarinio išjungimo funkciją. Nuo perkrovos apsaugo įmontuotas nuoseklusis slėgio vožtuvas. Optimalų saugumą naudojant ir atliekant techninės priežiūros darbus užtikrina integruotas uždarymo vožtuvas ir techninės priežiūros atramos.
Užvažiavimo rampa leidžia privežti pakeliamą stalą krautuvu arba vežimėliu.

Standartas:

DIN EN 1570-1; EB mašinų direktyva 2006/42/EB ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės.

Pastaba:

  • Aplinkos temperatūra patalpose nuo 0 °C iki 40 °C.
  • Prieš pradedant eksploatuoti, montavimą ir elektros jungtis turi patikrinti specialistas.
  • Patikrinkite esamą grindų būklę atsižvelgdami į bendrą kėlimo stalo svorį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį