{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcijos aukštis C | 80 mm | |
Ilgis I | 1 450 mm | |
Plotis | 1 140 mm | |
Plotis tarp šakių | 585 mm | |
Pakėlimo aukštis H | 760 mm | |
Pakėlimo trukmė | 18 s | |
Tinklo įtampa | 400 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Leistinoji apkrova | 1 000 kg | |
Svoris | 235 kg | |
Produkto rūšis | Žirklinis pakeliamas stalas |
Produkto numeris | 919991 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4050939066185 | |
Gamintojo numeris | 040047381Q HTF-XU |