{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamas aukštis kas | 100 mm | |
Aukštis | 1 800 mm | |
Plotis | 1 369 mm | |
Gylis | 830 mm | |
Lentynos plotis | 1 200 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Lentynos aukštis 1 | 269 mm | |
Lentynos aukštis 2 | 669 mm | |
Lentynos aukštis 3 | 1 069 mm | |
Lentynos aukštis 4 | 1 469 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia | 90 kg | |
Bendra keliamoji galia | 600 kg | |
Svoris | 114 kg | |
Produkto rūšis | Vežimėlis su lentynomis |
Produkto numeris | 919881 8313-1 | |
EAN / GTIN | 4017976831312 | |
Gamintojo numeris | 8313-1 |