Vežimėlis su 2 lentynomis 4842

Prekės Nr.: 919870 4842
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 4842
Aukštis 1 020 mm
Plotis 1 171 mm
Gylis 700 mm
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 700 mm
Apatinės lentynos aukštis 248 mm
Viršutinės lentynos aukštis 870 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 200 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 200 kg
maksimali keliamoji galia 400 kg
Rato medžiaga TPE
Svoris 52 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919870 4842
EAN / GTIN 4017976348421
Gamintojo numeris 4842

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija, alyvai nepralaidžios vonelės. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.
Viršutinė alyvai nepralaidi vonelė su 150 mm aukščio kraštu.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį