{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 4822 | |
Aukštis | 910 mm | |
Plotis | 1 171 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 700 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 248 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 870 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
maksimali keliamoji galia | 400 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 47 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Vežimėlis |
Produkto numeris | 919870 4822 | |
EAN / GTIN | 4017976048222 | |
Gamintojo numeris | 4822 |