Vežimėlis su 2 lentynomis 2400

Prekės Nr.: 919860 2400
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2400
Aukštis 860 mm
Plotis 1 047 mm
Gylis 509 mm
Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Apatinės lentynos aukštis 228 mm
Viršutinės lentynos aukštis 860 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 160 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 200 kg
maksimali keliamoji galia 500 kg
Rato medžiaga TPE
Svoris 37 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919860 2400
EAN / GTIN 4017976024004
Gamintojo numeris 2400

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį