Vežimėlis su 2 lentynomis 2403

Prekės Nr.: 919860 2403
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2403
Aukštis 900 mm
Plotis 1 397 mm
Gylis 809 mm
Lentynos plotis 1 200 mm
Lentynos gylis 800 mm
Apatinės lentynos aukštis 270 mm
Viršutinės lentynos aukštis 900 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 200 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 200 kg
maksimali keliamoji galia 600 kg
Rato medžiaga TPE
Svoris 58 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919860 2403
EAN / GTIN 4017976024035
Gamintojo numeris 2403

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį