{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 1202 | |
Aukštis | 910 mm | |
Plotis | 1 250 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Lentynos aukštis | 206 mm | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
Leistinoji apkrova | 250 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 19 kg | |
Produkto rūšis | Stumiamas vežimėlis |
Produkto numeris | 919811 1202 | |
EAN / GTIN | 4017976012025 | |
Gamintojo numeris | 1202 |