Stumiamas vežimėlis 1200

Prekės Nr.: 919811 1200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 1200
    Aukštis 910 mm
    Plotis 1 100 mm
    Gylis 450 mm
    Lentynos plotis 850 mm
    Lentynos gylis 450 mm
    Lentynos aukštis 206 mm
    Ratuko ⌀ 125 mm
    Leistinoji apkrova 250 kg
    Rato medžiaga TPE
    Svoris 14 kg
    Produkto rūšis Stumiamas vežimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 919811 1200
    EAN / GTIN 4017976012001
    Gamintojo numeris 1200

    Aprašymas

    Modelis:

    Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

    Standartas:

    EN 1757-3

    Spalva:

    Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį