{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipas | 1700/12 | |
Aukštis | 1 700 mm | |
Plotis | 1 100 mm | |
Plotis be rankenos | 1 000 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Naud. aukštis | 1 370 mm | |
Naudingas plotis | 920 mm | |
Tinklelis kabinimui | 50 mm | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
maksimali keliamoji galia | 200 kg | |
Ratukų medžiaga | Žymių nepaliekanti poliuretano danga | |
Svoris | 40 kg | |
Produkto rūšis | Juostų kabykla su ratukais |
Produkto numeris | 918601 12 | |
EAN / GTIN | 4062406098070 | |
Gamintojo numeris | 918601 12 |