Stumiamoji rankena BLACK

Prekės Nr.: 920135 BLACK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 350 mm
Gylis 110 mm
Apvalkalo medžiaga Haptoprene
rankenos spalva RAL 7016 tamsiai pilka
Apvalkalo spalva antracitinė
Paskirtis Medžiagų vežimėlis
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920135 BLACK
EAN / GTIN 4045197980342
Gamintojo numeris 920135 BLACK

Aprašymas

Modelis:

Plieninė konstrukcija su 2K-Haptoprene apvalkalu.
Spalva: dyd. BLUE - plieno mėlynumo. Dyd. BLACK - tamsiai pilka.

Tinka:

Darbo modulio vežimėlis Nr.921820, 921860; juostų kabykla su ratukais Nr.921880 ir 918601; vežimėlis su skyreliais Nr.922010 ir 918610; montavimo vežimėlis Nr.918583; valymo vieta Nr.987121. Medžiagų vežimėlis Nr. 918590, 918595.

Tiekiama:

Su 2 tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį