{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | T94 | |
Aukštis | 925 mm | |
Plotis | 1 190 mm | |
Gylis | 609 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 270 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 925 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
maksimali keliamoji galia | 500 kg | |
Rato medžiaga | Poliuretano danga | |
Svoris | 49 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Vežimėlis |
Produkto numeris | 918550 T94 | |
EAN / GTIN | 4045197612137 | |
Gamintojo numeris | 918550 T94 |