{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | T74 | |
Aukštis | 1 020 mm | |
Plotis | 980 mm | |
Gylis | 509 mm | |
Lentynos plotis | 850 mm | |
Lentynos gylis | 500 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 195 mm | |
Vidurinės lentynos aukštis | 522 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 850 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 80 kg | |
Vidurinės lentynos keliamoji galia | 80 kg | |
maksimali keliamoji galia | 250 kg | |
Rato medžiaga | Poliuretano danga | |
Svoris | 45 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Vežimėlis |
Produkto numeris | 918540 T74 | |
EAN / GTIN | 4045197611864 | |
Gamintojo numeris | 918540 T74 |