Papildoma lentyna staliniams vežimėliams T5 ir T7, prisukama 500 mm

Prekės Nr.: 918570 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lentynos gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Leistinoji apkrova 80 kg
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493
Gamintojo numeris 918570 500

Aprašymas

Modelis:

Kaip papildoma lentyna, įsukama į GARANT stalinius vežimėlius. Iš lakštinio plieno, įstatoma lentyna iš medžio drožlių plokštės, paviršius nesubraižomas, antracitinės spalvos.

Tinka:

Spalva:

Sidabro spalvos, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį