Įkabinama vonelė 285 mm pločio 100 mm

Prekės Nr.: 914932 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vonelių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 285 mm
Gylis 80 mm
Vonelių aukštis 100 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Įkabinama vonelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914932 100
EAN / GTIN 4045197894120
Gamintojo numeris 914932 100

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais. Kabinimui į GARANTdirbtuvių vežimėlio perforuotas šonines sieneles.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai 470 ir 500 mm gylio, gaminami nuo 2006.08.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį