Įkabinama vonelė 285 mm pločio 160 mm

Prekės Nr.: 914932 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 285 mm
Gylis 120 mm
Vonelių aukštis 160 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Įkabinama vonelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914932 160
EAN / GTIN 4045197894137
Gamintojo numeris 914932 160

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais. Kabinimui į GARANTdirbtuvių vežimėlio perforuotas šonines sieneles.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai 470 ir 500 mm gylio, gaminami nuo 2006.08.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį