Perforuoto lakšto sienelė dvipusė, skirta dirbtuvių vežimėliams 950 mm

Prekės Nr.: 914852 950
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingas aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Serija ToolCar
Aukštis 950 mm
Perforuotos sienelės aukštis 950 mm
Perforuotos sienelės plotis 635 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914852 950
EAN / GTIN 4045197893987
Gamintojo numeris 914852 950

Aprašymas

Modelis:

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9×9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.
Iš abiejų pusių perforuota sienelė.

Tinka:

Tiekiama:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.