Perforuoto lakšto sienelė dvipusė, skirta dirbtuvių vežimėliams 444 mm

Prekės Nr.: 914852 444
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingas aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Serija ToolCar
Aukštis 444 mm
Perforuotos sienelės aukštis 444 mm
Perforuotos sienelės plotis 635 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914852 444
EAN / GTIN 4045197893970
Gamintojo numeris 914852 444

Aprašymas

Modelis:

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9×9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.
Iš abiejų pusių perforuota sienelė.

Tinka:

Tiekiama:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį