Lenta užrašams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 914835 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dirbtuvių vežimėlis ToolCar; Darbastalis su ratukais ToolTruck
Aukštis 410 mm
Plotis 450 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Dėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914835 1
EAN / GTIN 4045197893888
Gamintojo numeris 914835 1
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, posvyris nustatomas pasirinktinai, dažytas sidabro spalvos milteliais. Įstatomas į dirbtuvių vežimėlio skersinius.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Darbastaliai su ratukais Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį