{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 40 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 20×16G | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×16 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Serija | ToolCar; Dirbtuvių vežimėlis ToolCar | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 800 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 400 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 16 | |
Stalčių skaičius | 5 | |
Svoris | 74,4 kg | |
Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis |
Produkto numeris | 914520 5 | |
EAN / GTIN | 4045197892089 | |
Gamintojo numeris | 914520 5 |