Bambukinis stalviršis L

Prekės Nr.: 914780 L
(285,81 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija ToolCar
    Plotis 665 mm
    Gylis 445 mm
    Svoris 5,2 kg
    Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 914780 L
    EAN / GTIN 4045197893833
    Gamintojo numeris 914780 L

    Aprašymas

    Tinka:

    Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį