Teleskopinis dirbtuvių vežimėlis 3

Prekės Nr.: 914500 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vonelių kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis, kai atidarytas 935 mm
Aukštis, kai uždarytas 520 mm
Plotis 670 mm
Gylis 365 mm
Lovelio naudingasis plotis 435 mm
Lovelio naudingasis gylis 330 mm
Lovelių skaičius 3
Apatinės vonelės keliamoji galia 40 kg
Vieno dangčio / lovelio keliamoji galia 20 kg
Svoris 24,4 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Gamintojo numeris 914500 3

Aprašymas

Modelis:

Teleskopinis dirbtuvių vežimėlis yra tvirtos lakštinio plieno konstrukcijos, su talpia apatine vonele, 2 loveliais ir dangčiu su pakeltu krašteliu iš visų pusių bei X-ABS įdėklu.
Du teleskopiniai vamzdžiai su integruotais dujiniais amortizatoriais (kiekviena atlaiko po 20 kg) palengvina vežimėlio atidarymą ir uždarymą. Uždarant teleskopiniai vamzdžiai susileidžia vienas į kitą, todėl iš uždaryto vežimėlio nekyšo jokios dalys. Su atlenkiama rankena galima traukti ir stumti.
Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 fiksuoti ratukai).

Tiekiama:

Su skirtukais. 6 skirtukai 365 mm, 1 skirtukas 435 mm, 1 skirtukas dugno vonelė.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį