Spynos įvorė 225-010-43 be apyraktės

Prekės Nr.: 914208
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užrakto tipas Įvorė cilindrinei spynai
    darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2000-ųjų vidurio
    Įvorės medžiaga Žalvaris
    Tinka GARANT dirbtuvių vežimėlis
    Kaiščio ⌀ 8 mm
    Rakinamosios svirties kelias 90 laipsniai
    Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
    Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
    Išėma pagal spynos cilindro formą taip
    Apyraktę galima pakeisti taip
    Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
    Tiekiama be apyraktės taip
    Produkto rūšis Spynos įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 914208
    EAN / GTIN 2050000977664
    Gamintojo numeris 501247 637790 0001

    Aprašymas

    Modelis:

    Užrakto lankelis su kaiščiu ⌀ 8 mm, užrakinimo svirties eiga 90°.

    Tinka:

    GARANT dirbtuvių vežimėliai Nr. 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 ir 919000, pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2006 vidurio. GARANT dirbtuvių vežimėliai Nr. 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 91645, gaminami nuo 2006 vidurio, ir uždedami moduliai Nr. 916480, 916485.
    GARANT dirbtuvių vežimėliai Nr. 914500, 914510, 914705, 914710, gaminami nuo 2017 vidurio.

    Tiekiama:

    Spynos įvorė iškart su užrakto liežuvėliu, tvirtinimo veržle ir gnybtu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį