Mechaninis veržlių skaldiklis M12-M18

Prekės Nr.: 884850 M12-M18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veržlėms Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

veržlėms M12-M18
Kalto briaunos plotis 14 mm
bendras ilgis be suspaudimo sraigto 105 mm
Užveržimo tarpas 19 mm - 27 mm
Produkto rūšis Veržlių skaldiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884850 M12-M18
EAN / GTIN 4021176020148
Gamintojo numeris 55-2

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis veržlių skaldiklis užstrigusioms arba persuktoms veržlėms (iki 6-os kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Kaltas lengvai išsukamas (su grūdinta pjovimo briauna), nestringa.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį