Mechaninis veržlių skaldiklis M6-M12

Prekės Nr.: 884850 M6-M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veržlėms Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

veržlėms M6-M12
Kalto briaunos plotis 12 mm
bendras ilgis be suspaudimo sraigto 80 mm
Užveržimo tarpas 10 mm - 18 mm
Produkto rūšis Veržlių skaldiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884850 M6-M12
EAN / GTIN 4021176020063
Gamintojo numeris 05059320002

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis veržlių skaldiklis užstrigusioms arba persuktoms veržlėms (iki 6-os kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Kaltas lengvai išsukamas (su grūdinta pjovimo briauna), nestringa.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį