Vidinis nuimtuvas, atskirai 9

Prekės Nr.: 882600 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymėms 70 mm - 100 mm
Produkto rūšis Vidinis ištraukiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 882600 9
EAN / GTIN 4021176011986
Gamintojo numeris 21-9-HO

Aprašymas

Modelis:

2 dalių užspaudimo kumšteliai ir spraudimo elementas iš kokybiško įrankių plieno.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį