Vidinis nuimtuvas, atskirai 02

Prekės Nr.: 882600 02
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymėms 10 mm - 14 mm
Produkto rūšis Vidinis ištraukiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 882600 02
EAN / GTIN 4021176010736
Gamintojo numeris 21-02

Aprašymas

Modelis:

2 dalių užspaudimo kumšteliai ir spraudimo elementas iš kokybiško įrankių plieno.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį