Vidinių nuėmiklių rinkinys KUKKO L-BOXX® 25B

Prekės Nr.: 882500 25B
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymėms 12 mm - 70 mm
Svoris su dėže 9,3 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 882500 25B
EAN / GTIN 4021176013133
Gamintojo numeris 25-B

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš vidinių nuimtuvų ir priešpriešinių atramų. Vidinis nuėmiklis, su 2-jų dalių lūpomis ir skėtikliu.
Priešpriešinė atrama iš kokybiško plieno įrankiams, su galingu sukliu, užveržimo veržle ir T formos rankena. Įmontuotas atraminis guolis, kad lengvai judėtų priešpriešinės atramos veržlė (dyd.1 − be atraminio guolio). Rinkiniai sudedami į KUKKO L-BOXX® dyd. 136.

Paskirtis:

Nepriekaištingam rutulinių guolių ir į juos panašių detalių nuėmimui. Net ir visai ant dugno esantys rutuliniai guoliai patikimai suimami ir greitai ištraukiami. (Ištraukimui priešpriešinės atramos sraigtas įsukamas į vidinio

Turinys:

po 1 vidinį nuimtuvą 882600: dyd. 1−8
po 1 priešpriešinę atramą 882800: dyd. 1 ir 2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį