Vidinių nuėmiklių rinkinys KUKKO L-BOXX®, Tipas: 25A

Prekės Nr.: 882500 25A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymėms 12 mm - 46 mm
Svoris su dėže 6,4 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 882500 25A
EAN / GTIN 4021176013058
Gamintojo numeris 25-A
Gamintojas Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš vidinių nuimtuvų ir priešpriešinių atramų. Vidinis nuėmiklis, su 2-jų dalių lūpomis ir skėtikliu.
Priešpriešinė atrama iš kokybiško plieno įrankiams, su galingu sukliu, užveržimo veržle ir T formos rankena. Įmontuotas atraminis guolis, kad lengvai judėtų priešpriešinės atramos veržlė (dyd.1 − be atraminio guolio). Rinkiniai sudedami į KUKKO L-BOXX® dyd. 136.

Paskirtis:

Nepriekaištingam rutulinių guolių ir į juos panašių detalių nuėmimui. Net ir visai ant dugno esantys rutuliniai guoliai patikimai suimami ir greitai ištraukiami. (Ištraukimui priešpriešinės atramos sraigtas įsukamas į vidinio

Turinys:

po 1 vidinį nuimtuvą 882600: dyd. 1−6
po 1 priešpriešinę atramą 882800: dyd. 1 ir 2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį