Mašininis spaustuvas, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 863600 250
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Žiaunų plotis 90 mm
Užveržimo tarpas 60 mm
Produkto rūšis Spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 863600 250
EAN / GTIN 4027474529369
Gamintojo numeris 109-250

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirta konstrukcija. Kojos pagamintos iš legiruoto termiškai apdoroto plieno, cinkuotos. Plačios žiaunos su prizme; tvirtos kojelės su patikimu lankstu ir dengta skečiamąja spyruokle. Suklys su trapeciniu sriegiu, šešiabriaune veržle ir sukama rankena.

Atsarginė dalis:

Atsarginis sraigtas Nr. 863700. Užsakant atsargines dalis reikia nurodyti mašininių rankinių spaustuvų dydį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį