Mašininis spaustuvas, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 863600 160
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų plotis 65 mm
Užveržimo tarpas 40 mm
Produkto rūšis Spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 863600 160
EAN / GTIN 4027474529024
Gamintojo numeris 109-160
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirta konstrukcija. Kojos pagamintos iš legiruoto termiškai apdoroto plieno, cinkuotos. Plačios žiaunos su prizme; tvirtos kojelės su patikimu lankstu ir dengta skečiamąja spyruokle. Suklys su trapeciniu sriegiu, šešiabriaune veržle ir sukama rankena.

Atsarginė dalis:

Atsarginis sraigtas Nr. 863700. Užsakant atsargines dalis reikia nurodyti mašininių rankinių spaustuvų dydį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį