Poliniai veržtuvai suvirinimui, Tipas: 2

Prekės Nr.: 862310 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TP
Kreipiančiosios skerspjūvis 30×8 mm
Užveržimo tarpas 150 mm
Išnešimas 60 mm
kai maksimalus srovės stipris 600 A
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 862310 2
EAN / GTIN 4008158031743
Gamintojo numeris TP-2F
Gamintojas BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės kaliojo ketaus veržtuvas su prijungimo ąsa ant viršutinio prispaudiklio elektrinių suvirinimo aparatų kabeliui. Galingas sraigtas su judinama rutuline prispaudimo plokšte. Veržtuvas blizgiai cinkuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį