Poliniai veržtuvai suvirinimui 1

Prekės Nr.: 862310 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kreipiančiosios skerspjūvis 25×6 mm
Užveržimo tarpas 150 mm
Išnešimas 80 mm
kai maksimalus srovės stipris 400 A
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 862310 1
EAN / GTIN 4008158015439
Gamintojo numeris TP-1F

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės kaliojo ketaus veržtuvas su prijungimo ąsa ant viršutinio prispaudiklio elektrinių suvirinimo aparatų kabeliui. Galingas sraigtas su judinama rutuline prispaudimo plokšte. Veržtuvas blizgiai cinkuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį