Dangčių ir tvirtinimo atrama 250 cm

Prekės Nr.: 861780 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Plienas
Rankenos medžiaga 2K plastikas
visas ilgis 145 cm - 250 cm
Laikančioji plokštė 9×7 cm
maksimali leistina apkrova 160 kg
pasukimo kampas −45 laipsniai - 45 laipsniai
Ypatybė palenkiamas; neslysta
Tinka Gipskartonis; Medinės lentos; Panelės; Stogo lentos; Metalinės juostelės; Folijos; Šviestuvo pagrindas
Svoris 3,1 kg
Produkto rūšis Lubų atrama / surinkimo atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Gamintojo numeris STE250

Aprašymas

Modelis:

Dėl sunkių plieninių vamzdžių ir neslidžių PVC kontaktinių paviršių konstrukcija itin stabili. Viena ranka valdoma dviejų komponentų plastikinė rankena su siurblio mechanizmu. Greitas perjungimo mygtukas greitam teleskopinio strypo ištraukimui ir įtraukimui. Reguliuojama laikymo jėga pasukant atramą ant rankenos. Galima pakrauti iki maks. 160 kg (dyd. 250) arba iki 110 kg (dyd. 300), kai teleskopinis strypas yra pilnai įtrauktas. Galima naudoti ir esant nuožuloms dėl tolygiai palenkiamų kontaktinių paviršių, kurių temperatūra svyruoja nuo -45° iki 45°.
Naudojant su nuolydžiais iki maks. 40 kg apkrovos.

Paskirtis:

Iki 3 m aukščio gipskartonio, medinių lentelių, panelių, lentjuosčių, metalinių juostelių, folijų ir lempų korpusų fiksavimui. Dėl pasukamų ir neslidžių kontaktinių PVC paviršių, galima be jokių problemų naudoti esant nuožuloms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį