Modelis:
Originalūs šveicariški kišeniniai ir daugiafunkciniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu.
Funkcija:
- Kombinuotos replės su
- − vielos pjoviklis plonoms ir minkštoms vieloms iki 40 HRC
- − kietos vielos pjoviklis
- Atsuktuvas 2 mm
- Atsuktuvas 7,5 mm su
- − tvirtu dėžių atidarytuvu
- Skardinių atidarytuvas su
- − atsuktuvu 3 mm
- Atidarytuvas su
- − atsuktuvu 5 mm
- − vielos lankstytuvu
- didelė geležtė
- Žirklės
- Metalo pjūkleliu su
- − metalo dilde
- Medienos pjūklas
- Yla-plėstuvas
- Atsuktuvas 1 / 2 Phillips varžtams
- Medžio kaltas ir skutiklis su
- − izoliacijos nuo vielos nuėmikliu
- − vielos skutikliu
- Įvorių užspaudiklis (elektrinis)
- Liniuotė (230 mm)
- Liniuotė (9 colių)
- Mova kamščiatraukiui ir
- − tvirtinimo ąselėms
- Plokščia spyruoklė su spyruokle kiekvienam įrankiui
- Atblokavimo sklendė
- Antgalių raktas
- Antgalių laikiklis su
- − antgaliu varžtams su vidiniu šešiabriauniu SW 3
- − antgaliu varžtams su vidiniu šešiabriauniu SW 4
- − antgaliu PH 0
- − antgaliu PH 3
- − antgaliu TX 10
- − antgaliu TX 15
- Vieta papildomiems antgaliams
- Mini atsuktuvas
- Kamščiatraukis
Paskirtis:
Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.
Tiekiama:
Su odiniu dėklu.
Pastaba:
Daugiafunkcinis įrankis, papildytas antgalių rinkiniu ir kamščiatraukiu.