Daugiafunkciai įrankiai TOOL

Prekės Nr.: 846100 TOOL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Odinis dėklas
    visas ilgis 115 mm
    Funkcijų skaičius 28
    Svoris 337 g
    Rankenos medžiaga nerūdijantis plienas
    darbas viena ranka ne
    Užfiksuojama geležtė taip
    Geležtė darbui viena ranka ne
    Produkto rūšis Daugiafunkciai įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 846100 TOOL
    EAN / GTIN 7611160301789
    Gamintojo numeris 3.0327.L

    Aprašymas

    Modelis:

    Originalūs šveicariški kišeniniai ir daugiafunkciniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu.

    Funkcija:

    1. Kombinuotos replės su
    2. − vielos pjoviklis plonoms ir minkštoms vieloms iki 40 HRC
    3. − kietos vielos pjoviklis
    4. Atsuktuvas 2 mm
    5. Atsuktuvas 7,5 mm su
    6. − tvirtu dėžių atidarytuvu
    7. Skardinių atidarytuvas su
    8. − atsuktuvu 3 mm
    9. Atidarytuvas su
    10. − atsuktuvu 5 mm
    11. − vielos lankstytuvu
    12. didelė geležtė
    13. Žirklės
    14. Metalo pjūkleliu su
    15. − metalo dildė
    16. Medienos pjūklas
    17. Yla-plėstuvas
    18. Atsuktuvas 1 / 2 Phillips varžtams
    19. Medžio kaltas ir skutiklis su
    20. − izoliacijos nuo vielos nuėmikliu
    21. − vielos skutikliu
    22. Įvorių užspaudiklis (elektrinis)
    23. Liniuotė (230 mm)
    24. Liniuotė (9 colių)
    25. Mova kamščiatraukiui ir
    26. − tvirtinimo ąselėms
    27. Plokščia spyruoklė su spyruokle kiekvienam įrankiui
    28. Atblokavimo sklendė

    Paskirtis:

    Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.

    Tiekiama:

    Su odiniu dėklu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį