Kišeniniai įrankiai 90X

Prekės Nr.: 846050 90X
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 93 mm
Plotis 23,5 mm
Aukštis 14,9 mm
Funkcijų skaičius 9
Rankenos medžiaga Alox, grublėtas
Spalva Sidabrinės spalvos
Svoris 95 g
Užfiksuojama geležtė ne
Geležtė darbui viena ranka ne
Produkto rūšis Daugiafunkciai peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 846050 90X
EAN / GTIN 7611160054982
Gamintojo numeris 0.8231.26

Aprašymas

Modelis:

Originalūs šveicariški kišeniniai ir daugiafunkciniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu.

Funkcija:

  1. Didelis peiliukas
  2. Yla
  3. Skardinių atidarytuvas su
  4. − mažu atsuktuvu
  5. Atidarytuvas su
  6. − atsuktuvu
  7. − izoliacijos nuo vielos nuėmikliu
  8. Žirklutės
  9. Žiedas

Paskirtis:

Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų! Vokietijoje − WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia naudoti lenktinius peilius tik profesijos ar sporto tikslams bei tradicijų puoselėjimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį