Kišeniniai įrankiai 90C

Prekės Nr.: 846050 90C
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 91 mm
Funkcijų skaičius 32
Rankenos medžiaga ABS / Cellidor
Svoris 153 g
Užfiksuojama geležtė ne
Geležtė darbui viena ranka ne
Produkto rūšis Daugiafunkciai peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Gamintojo numeris 1.7725.T

Aprašymas

Modelis:

Originalūs šveicariški kišeniniai ir daugiafunkciniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu.

Funkcija:

  1. didelė geležtė
  2. maža geležtė
  3. Kamščiatraukis
  4. Skardinių atidarytuvas su
  5. − mažu atsuktuvu
  6. Atidarytuvas su
  7. − atsuktuvu
  8. − izoliacijos nuo vielos nuėmikliu
  9. Yla-adata
  10. Žiedas
  11. Pincetas
  12. Dantų krapštukas
  13. Antgalių raktas su
  14. − 5 mm vidiniu šešiabriauniu D-SUB jungčiai
  15. − 4 mm vidiniu šešiabriauniu antgaliams
  16. Antgalių laikiklis su
  17. − antgaliu PZ 0
  18. − antgaliu PZ 1
  19. − plokščiu antgaliu 4 mm
  20. − antgaliu PH 2
  21. − 6-briauniu antgaliu SW 4 mm varžtams su vidiniu šešiabriauniu
  22. − antgaliu TX 8
  23. − antgaliu TX 10
  24. − antgaliu TX 15
  25. Tušinukas
  26. Smeigtukas, INOX
  27. Mini atsuktuvas
  28. Kombinuotos replės su
  29. − vielos pjovikliu
  30. − įvorių užspaudiklis
  31. Žirklės
  32. Universalus kabliukas

Paskirtis:

Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų! Vokietijoje − WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia naudoti lenktinius peilius tik profesijos ar sporto tikslams bei tradicijų puoselėjimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį