Pjaustymo kilimėlis DINA5

Prekės Nr.: 842210 DINA5
(169,35 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 210 mm
Plotis 148 mm
Aukštis 3 mm
Produkto rūšis Pjovimo briaunos pagrindas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 842210 DINA5
EAN / GTIN 4002632800771
Gamintojo numeris 300506

Aprašymas

Modelis:

Penkių skirtingų dydžių, visų rūšių pjūviams padengti.
  • Susideda iš tvirtos šerdies ir dviejų patvarių išorinių plokštumų.
  • Savaime užsitraukiantis: Išorinės plokštumos po pjūvio pačios užsitraukia.
Spaudas su MARTOR saugos technologija: Vokiečių ir anglų kalbomis (priekyje), prancūzų ir ispanų (gale). Tipo pavadinimas nurodo matmenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį