Pjaustymo kilimėlis DINA3

Prekės Nr.: 842210 DINA3
(123,05 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 440 mm
Plotis 320 mm
Aukštis 3 mm
Antspaudas DIN A3
Produkto rūšis Pjovimo briaunos pagrindas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 842210 DINA3
EAN / GTIN 4002632800757
Gamintojo numeris 300306

Aprašymas

Modelis:

Penkių skirtingų dydžių, visų rūšių pjūviams padengti.
  • Susideda iš tvirtos šerdies ir dviejų patvarių išorinių plokštumų.
  • Savaime užsitraukiantis: Išorinės plokštumos po pjūvio pačios užsitraukia.
Tinklelio atspaudas cm (priekyje) ir coliais (gale). Tipo pavadinimas nurodo žymės dydį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį