Užvartų nuėmiklio geležtė N2

Prekės Nr.: 839010 N2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 976 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 2,6 mm
visas ilgis 20 mm
Medžiaga HSS
Tipas N2
tinka dešininė + kairinė
nuimti užvartas nuo žalvaris, ketus
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 839010 N2
EAN / GTIN 7290003234585
Gamintojo numeris 650.110 HO \8715

Aprašymas

Pastaba:

N tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais Nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 ir 839890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį