Užvartų nuėmiklio geležtė N10

Prekės Nr.: 839010 N10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 582 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 2,6 mm
visas ilgis 25 mm
Medžiaga HSS-E
Tipas N10
tinka dešininė
nuimti užvartas nuo abrazyvūs plastikai, nerūdijantys plienai, didžiausias patvarumas
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 839010 N10
EAN / GTIN 7290005392603
Gamintojo numeris BN1310

Aprašymas

Pastaba:

N tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais Nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 ir 839890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį