Kiaurymių užvartų nuėmimo galvutė HSS 90°, su kotu, Užvartų nuėmimo galvutės ⌀: 6,3mm

Prekės Nr.: 838610 6,3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
512 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ 6,3 mm
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 838610 6,3
EAN / GTIN 7290003234158
Gamintojo numeris BC6301

Aprašymas

Paskirtis:

Skriejikiniu mechanizmu lengvas ir švarus užvartų nuėmimas ir nusklembimas nuo skylių skirtingose apdirbamose medžiagose.

Tinka:

Roto-Drive užvartų nuėmikliai Nr. 838605 / 838611.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį