Kiaurymių užvartų nuėmimo galvutė HSS 90°, su kotu 16,5 mm

Prekės Nr.: 838610 16,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ 16,5 mm
    Produkto rūšis Geležtė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 838610 16,5
    EAN / GTIN 7290003239276
    Gamintojo numeris BC1651

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Skriejikiniu mechanizmu lengvas ir švarus užvartų nuėmimas ir nusklembimas nuo skylių skirtingose apdirbamose medžiagose.

    Tinka:

    Roto-Drive užvartų nuėmikliai Nr. 838605 / 838611.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį