Užvartų nuėmiklio geležtė S150

Prekės Nr.: 838510 S150
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 963 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 3,2 mm
visas ilgis 43 mm
Medžiaga HSS
Tipas S150
tinka dešininė
nuimti užvartas nuo plienas, aliuminis, plastikas, plona pjovimo briauna
Žymėjimas (paviršiaus) juoda
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 838510 S150
EAN / GTIN 7290003234400
Gamintojo numeris BK3010

Aprašymas

Pastaba:

S tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais: 838350; 838400; 838410; 838420; ir 838430.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį