Užvartų nuėmiklio geležtė S100

Prekės Nr.: 838510 S100
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 538 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 3,2 mm
visas ilgis 48 mm
Medžiaga HSS-E
Tipas S100
tinka dešininė
nuimti užvartas nuo abrazyvūs plastikai, nerūdijantys plienai, didžiausias patvarumas
Žymėjimas (paviršiaus) matinė
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 838510 S100
EAN / GTIN 7290003234967
Gamintojo numeris BS1018

Aprašymas

Pastaba:

S tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais: 838350; 838400; 838410; 838420; ir 838430.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį