Plokščias skutiklis su kietlydinio plokštele 30 mm

Prekės Nr.: 837520 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinio plokštelės dydis 30×25×2 mm
Geležtės plotis 30 mm
visas ilgis 450 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Rankenos modelis dažyta medinė rankena
Rankenos medžiaga Mediena
Geležtės medžiaga HM
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 837520 30
EAN / GTIN 4049002021091
Gamintojo numeris R465 030 0

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plokščias skutiklis su užspaudimo mechanizmu ir keičiamomis kietlydinio skutimo plokštelėmis su keturiomis pjovimo briaunomis. Kietlydinio plokštelė gatavai nušlifuota, yra 4 pjovimo briaunos ir jas galima keisti.

Pastaba:

Skutimo plokštelės Nr. 837600 tinka ir elektriniams rankiniams skutikliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį