Plokščias skutiklis su kietlydinio plokštele, Geležtės plotis: 25mm

Prekės Nr.: 837520 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinio plokštelės dydis 25×25×2 mm
Geležtės plotis 25 mm
visas ilgis 450 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Rankenos modelis dažyta medinė rankena
Rankenos medžiaga Mediena
Geležtės medžiaga HM
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 837520 25
EAN / GTIN 4049002021084
Gamintojo numeris R465 025 0

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plokščias skutiklis su užspaudimo mechanizmu ir keičiamomis kietlydinio skutimo plokštelėmis su keturiomis pjovimo briaunomis. Kietlydinio plokštelė gatavai nušlifuota, yra 4 pjovimo briaunos ir jas galima keisti.

Pastaba:

Skutimo plokštelės Nr. 837600 tinka ir elektriniams rankiniams skutikliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį