Universalus įrankių laikiklis su 3 kumštelių griebtuvu

Prekės Nr.: 836435
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo diapazono ⌀ 0,5 mm - 8 mm
Svoris 165 g
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 836435
EAN / GTIN 7290003243815
Gamintojo numeris PV1000

Aprašymas

Modelis:

Universalus įrankių laikiklis su 3 kumštelių griebtuvu. Tvirti, kieti kumšteliai (58 HRC). Malonus darbas ir geras didelių sūkio momentų perdavimas smūgiams atsparia aliuminio rankena su neslidžia plastikine danga.

Privalumai:

3 kumštelių griebtuvu tvirtinti skirtingų formų įrankius (pvz.: 3-jų ar 6-ių briaunų, apvalius).

Paskirtis:

Greitas ir patikimas tvirtinimas įvairiausių įrankių, pvz.: kūginių gilintuvų, skutiklių, raktų dildžių ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys