Atsarginė geležtė, tiesi (80×4,2 mm) Įrankių plienas

Prekės Nr.: 836410
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 237 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Geležtės ilgis 80 mm
    Geležtės plotis 4,2 mm
    Geležčių skaičius 1
    Geležtės medžiaga WS
    Produkto rūšis Geležtė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 836410
    EAN / GTIN 7290003241149
    Gamintojo numeris BT8001

    Aprašymas

    Tinka:

    Precizinis skutiklis Nr. 836400, 519700_2 ir 836435.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį